数 カウント 機械のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
187件の「数 カウント 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 数取器」、「個数はかり」、「計数機」などの商品も取り扱っております。
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約53 タイプ 手持型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質 部品:POM 表示桁数 4
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ 5桁 材質 スチール 本体サイズ(mm) 全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様 最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×46×90 処理能力 18枚/秒
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類 工作キット 仕様 遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成 1c接点 電源電圧(V) 送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間 約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード 2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 送光側/約1.5、受光側/約37 距離 送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約60 タイプ 台付型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

コーニングセルカウンター
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm) 122×122×125 質量(kg) 1 倍率 200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可) 測定時間 <3秒 光源 LED 解像度 2048×1536(転送データ形式:PNG) 動作環境 温度:5~40℃ 湿度:20~95% サンプル容量(μL) 10 画素数 500万画素 CMOS 有効測定範囲 4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
479,800 税込527,780
4日以内出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 カウントモード = ストローク。ディスプレイのタイプ = 機械仕様。入力タイプ = 手動。リセット方法 = 手動。桁の数 = 5。取り付けタイプ = スクリュークランプ。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 4.8 mm。カットアウト幅 = 21.5mm。。360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 331 外形寸法W(mm) 315 外形寸法H(mm) 126 材質 ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源 ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示 7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個) 10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲 -5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm) 55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W) 計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm) 225 機械寸法(mm) 390×482×620 電源コード(m) 約2 速度 (計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V) 100 坪量(g/m2) (用紙)22~255 機械本体質量(kg) 62 積載面高さ(mm) 150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷